Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 50 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 50 72
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1688118
EAN/GTIN:
     4014486230154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 50 72 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 72, 8M 50 72, 1688118, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
72
Ausfuehrung:
10WF
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
50.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
60.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
181.970 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
192.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 41,37*
€ 54,17*
9 Tage
217
€ 5,99*
ab € 41,64*
€ 54,44*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 45,21*
€ 58,55*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 64,75*
€ 81,11*
Frei Haus
ab € 113,14*
€ 140,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.