Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 30 TB 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 30 TB 28
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1718477
EAN/GTIN:
     4014486230482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 30 TB 28 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1210 Zaehnezahl 28, 8M 30 TB 28, 1718477, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8M
Zaehnezahl:
28
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1210
Fuer Riemenbreite (mm):
30.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
70.080 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
75.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
25.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
3
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 9,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,89*
€ 14,30*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 20,29*
1
€ 8,95*
ab € 17,19*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.