Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 30 32
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1698278
EAN/GTIN:
     4014486229783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 32 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 32, 8M 30 32, 1698278, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
32
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
30.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
48.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
80.160 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
87.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
60.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,46*
€ 12,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,55*
10 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 8,78*
€ 12,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,59*
€ 19,40*
1
€ 8,95*
ab € 23,82*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.