Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock inkl. TL-Buchse 8M 20 TB 36/1610 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 20 TB 36/1610 30
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8M 20 TB 3600ZA
EAN/GTIN:
     4014486230604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock inkl. TL-Buchse 8M 20 T. . . HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1610 Zaehnezahl 36, 8M 20 TB 36/1610 30, 8M 20 TB 3600ZA, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock inkl. TL-Buchse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8M
Zaehnezahl:
36
Ausfuehrung:
5F
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
1610
Fuer Riemenbreite (mm):
20.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 10,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,27*
12 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 11,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,08*
€ 17,22*
1
€ 8,95*
ab € 21,14*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.