Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 70X18X1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50070X18X1800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1621378
EAN/GTIN:
     4014486202823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 70/18
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 70X18X1800 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1800, 70X18X1800, 1621378, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
70x18
Riemenbreite:
70.000 mm
Riemenhoehe:
18.000 mm
Innenlaenge (Li):
1800.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 164,1925*
€ 191,5325*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 212,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,18*
€ 221,07*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 221,89*
12 Tage
11
€ 5,99*
ab € 202,24*
€ 239,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.