Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 5X554


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005X554
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1725716
EAN/GTIN:
     4014486009439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 5X554 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 5, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 565 mm, Innenlaenge (Li): 554 mm, Aussenlaenge (La): 573 mm, 5X554, 1725716, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
5
Riemenbreite:
5.000 mm
Riemenhoehe:
3.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
565.000 mm
Innenlaenge (Li):
554.000 mm
Aussenlaenge (La):
573.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,61*
1
€ 4,95*
ab € 3,655*
€ 5,405*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,22*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.