Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 5X475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005X475
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1671756
EAN/GTIN:
     4014486009408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 5X475 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 5, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 486 mm, Innenlaenge (Li): 475 mm, Aussenlaenge (La): 494 mm, 5X475, 1671756, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
5
Riemenbreite:
5.000 mm
Riemenhoehe:
3.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
486.000 mm
Innenlaenge (Li):
475.000 mm
Aussenlaenge (La):
494.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 5x800
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,62*
1
€ 4,95*
ab € 3,655*
€ 5,435*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,22*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.