| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005X300 Herst.-Nr.: 1590849 EAN/GTIN: 4014486009347 |
| | |
|
| | |
| Klassische Keilriemen DIN2215 5X300 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 5, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 311 mm, Innenlaenge (Li): 300 mm, Aussenlaenge (La): 319 mm, 5X300, 1590849, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | 5 | Riemenbreite: | 5.000 mm | Riemenhoehe: | 3.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 311.000 mm | Innenlaenge (Li): | 300.000 mm | Aussenlaenge (La): | 319.000 mm | Riemennummer: | entfaellt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,61* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,655* | € 5,445* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,20* | € 6,25* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 4,23* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|