| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005VX3350 Herst.-Nr.: 1513339 EAN/GTIN: 4014486051759 |
| | |
|
| | |
| Schmalkeilriemen 5VX3350 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 5V (15 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 8498 mm, Innenlaenge (Li): 8438 mm, Aussenlaenge (La): 8509 mm, Riemennummer: 5V 3350, 5VX3350, 1513339, Optibelt, Schmalkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | 5V | Riemenbreite: | 15.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 8498.000 mm | Innenlaenge (Li): | 8438.000 mm | Aussenlaenge (La): | 8509.000 mm | Riemennummer: | 5V 3350 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,27* | € 101,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 88,69* | € 101,12* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 88,66* | € 101,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 93,80* | € 106,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 93,47* | € 106,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|