| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005VX1900 Herst.-Nr.: 1500369 EAN/GTIN: 4014486051551 |
| | |
|
| | |
| Schmalkeilriemen 5VX1900 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 5V (15 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 4815 mm, Innenlaenge (Li): 4755 mm, Aussenlaenge (La): 4826 mm, Riemennummer: 5V 1900, 5VX1900, 1500369, Optibelt, Schmalkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | 5V | Riemenbreite: | 15.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 4815.000 mm | Innenlaenge (Li): | 4755.000 mm | Aussenlaenge (La): | 4826.000 mm | Riemennummer: | 5V 1900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,44* | € 61,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 50,53* | € 61,60* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 50,90* | € 61,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,32* | € 63,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,76* | € 65,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|