Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen 5VX1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005VX1800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1529029
EAN/GTIN:
     4014486051537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt
Schmalkeilriemen 5VX1800 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 5V (15 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 4561 mm, Innenlaenge (Li): 4501 mm, Aussenlaenge (La): 4572 mm, Riemennummer: 5V 1800, 5VX1800, 1529029, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
4561.000 mm
Innenlaenge (Li):
4501.000 mm
Aussenlaenge (La):
4572.000 mm
Riemennummer:
5V 1800
Weitere Suchbegriffe: din 7753
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 4,90*
ab € 39,30*
€ 50,14*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 47,01*
€ 59,31*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 46,95*
€ 59,32*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,32*
€ 59,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,97*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.