| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005VX1700 Herst.-Nr.: 1578732 EAN/GTIN: 4014486051513 |
| | |
|
| | |
| Schmalkeilriemen 5VX1700 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 5V (15 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 4307 mm, Innenlaenge (Li): 4247 mm, Aussenlaenge (La): 4318 mm, Riemennummer: 5V 1700, 5VX1700, 1578732, Optibelt, Schmalkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | 5V | Riemenbreite: | 15.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 4307.000 mm | Innenlaenge (Li): | 4247.000 mm | Aussenlaenge (La): | 4318.000 mm | Riemennummer: | 5V 1700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,97* | € 55,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,52* | € 56,04* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 44,87* | € 56,26* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,78* | € 57,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,03* | € 59,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|