| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005VX1000 Herst.-Nr.: 1533557 EAN/GTIN: 4014486051339 |
| | |
|
| | |
| Schmalkeilriemen ungezahnt 5VX1000 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 5V (15 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2529 mm, Innenlaenge (Li): 2469 mm, Aussenlaenge (La): 2540 mm, Riemennummer: 5V 1000, 5VX1000, 1533557, Optibelt, Schmalkeilriemen ungezahnt Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | 5V | Riemenbreite: | 15.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2529.000 mm | Innenlaenge (Li): | 2469.000 mm | Aussenlaenge (La): | 2540.000 mm | Riemennummer: | 5V 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,60* | € 31,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 26,38* | € 35,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,14* | € 36,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 27,33* | € 36,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,79* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|