Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 5V KB 3550X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005V KB 3550X4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1781814
EAN/GTIN:
     4014486181425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kraftband 5V KB 3550X4 Optibelt Kraftband 5V KB 3550X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 15,100 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 9006,000 mm, Innenlaenge (Li): 8946,000 mm, Aussenlaenge (La): 9017,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 4,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 5V KB 3550X4, 1781814, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
15.100 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
9006.000 mm
Innenlaenge (Li):
8946.000 mm
Aussenlaenge (La):
9017.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
4.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband 4-rippig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 654,0525*
€ 717,3425*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,15*
€ 790,58*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 758,73*
€ 825,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,04*
€ 888,91*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,80*
€ 982,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,28*
€ 952,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,90*
€ 929,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,99*
€ 915,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,73*
€ 902,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.