Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 5V KB 2000X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005V KB 2000X2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1679583
EAN/GTIN:
     4014486167078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Kraftband 5V KB 2000X2 Optibelt Kraftband 5V KB 2000X2, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 15,100 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 5069,000 mm, Innenlaenge (Li): 5009,000 mm, Aussenlaenge (La): 5080,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 2,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 5V KB 2000X2, 1679583, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
15.100 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
5069.000 mm
Innenlaenge (Li):
5009.000 mm
Aussenlaenge (La):
5080.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
2.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 183,12*
€ 223,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 247,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 259,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,57*
€ 278,34*
€ 5,90*
ab € 226,23*
€ 311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.