Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 5V KB 1800X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005V KB 1800X2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1990471
EAN/GTIN:
     4014486167030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Kraftband 5V KB 1800X2 Optibelt Kraftband 5V KB 1800X2, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 15,100 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 4561,000 mm, Innenlaenge (Li): 4501,000 mm, Aussenlaenge (La): 4572,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 2,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 5V KB 1800X2, 1990471, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
15.100 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
4561.000 mm
Innenlaenge (Li):
4501.000 mm
Aussenlaenge (La):
4572.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
2.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 167,92*
€ 205,67*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 227,80*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 194,58*
€ 238,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,18*
€ 257,74*
€ 5,90*
ab € 208,90*
€ 286,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.