Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 25 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005M 25 30
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1511212
EAN/GTIN:
     4014486229219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 25 30 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 30, 5M 25 30, 1511212, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
5M
Zaehnezahl:
30
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
25.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
38.500 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
46.600 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
51.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
35.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,16*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,49*
12 Tage
428
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,74*
€ 8,44*
1
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.