Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 15 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005M 15 18
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1601916
EAN/GTIN:
     4014486228991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 15 18 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 18, 5M 15 18, 1601916, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
5M
Zaehnezahl:
18
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
15.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
26.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
27.510 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
32.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
20.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,30*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,46*
12 Tage
686
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,58*
€ 3,85*
1
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.