| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50055X16X1700 Herst.-Nr.: 1674271 EAN/GTIN: 4014486202762 |
| | |
|
| | |
| Breitkeilriemen 55X16X1700 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1700, 55X16X1700, 1674271, Optibelt, Breitkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Breitkeilriemen | Riemenprofil: | 55x16 | Riemenbreite: | 55.000 mm | Riemenhoehe: | 16.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1700.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 88,805* | € 108,635* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,11* | € 124,68* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 111,31* | € 138,66* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 117,84* | € 147,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 109,69* | € 149,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|