Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 52X16X1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50052X16X1400
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1793151
EAN/GTIN:
     4014486202663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 52/16
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 52X16X1400 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1400, 52X16X1400, 1793151, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
52x16
Riemenbreite:
52.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1480.000 mm
Innenlaenge (Li):
1400.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 88,11*
€ 102,99*
12 Tage
13
€ 5,99*
ab € 89,35*
€ 104,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 104,27*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 90,42*
€ 104,58*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,79*
€ 113,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.