Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 52X16X1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50052X16X1250
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1616753
EAN/GTIN:
     4014486202649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 52/16
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 52X16X1250 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1250, 52X16X1250, 1616753, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
52x16
Riemenbreite:
52.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1320.000 mm
Innenlaenge (Li):
1250.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 71,84*
€ 83,97*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 89,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 96,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 83,84*
€ 97,16*
12 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 89,06*
€ 103,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.