| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005050 85 Herst.-Nr.: 1708985 EAN/GTIN: 4014486253511 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 5050 85 5050 85 Taper-Spannbuchse Nr. 5050 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 85 mm, 5050 85, 1708985, Optibelt, Taperlock Buchse 5050 85 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 5050.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 85.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 68,06* | € 81,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,33* | € 87,28* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 86,13* | € 98,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,21* | € 119,50* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,33* | € 132,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|