Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 5050 80 5050 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005050 80
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1629208
EAN/GTIN:
     4014486253467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 5050 80 5050 80 Taper-Spannbuchse Nr. 5050 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 80 mm, 5050 80, 1629208, Optibelt, Taperlock Buchse 5050 80
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
5050.000
Wellendurchmesser metrisch:
80.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 100,91*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 101,82*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 83,61*
€ 102,29*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 136,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 249,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.