| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005050 110 Herst.-Nr.: 1505770 EAN/GTIN: 4014486253665 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Buchse 5050 110 5050 110 Taper-Spannbuchse Nr. 5050 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 110 mm, 5050 110, 1505770, Optibelt, Taperlock Buchse 5050 110 Weitere Informationen: | | Profil: | Taperlock Buchsen | Buchse: | 5050.000 | Wellendurchmesser metrisch: | 110.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,60* | € 103,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,72* | € 103,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 86,79* | € 103,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,88* | € 110,17* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,68* | € 135,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|