Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 47X13X1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50047X13X1400
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1670709
EAN/GTIN:
     4014486200188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/13
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 47X13X1400 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1400, 47X13X1400, 1670709, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
47x13
Riemenbreite:
47.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Innenlaenge (Li):
1400.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 64,90*
€ 76,39*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 82,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 87,51*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,44*
€ 87,84*
12 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 77,84*
€ 91,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.