Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 47X13X1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50047X13X1320
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1748424
EAN/GTIN:
     4014486200171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/13
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 47X13X1320 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1320, 47X13X1320, 1748424, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
47x13
Riemenbreite:
47.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Innenlaenge (Li):
1320.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 64,76*
€ 78,83*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 84,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,69*
€ 90,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 77,19*
€ 92,40*
12 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 80,30*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.