Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 47X13X1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50047X13X1060
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1706525
EAN/GTIN:
     4014486200133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/13
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 47X13X1060 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1060, 47X13X1060, 1706525, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
41x13
Riemenbreite:
41.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Innenlaenge (Li):
1060.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 55,9175*
€ 68,3875*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 71,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 75,88*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 64,83*
€ 76,09*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 69,67*
€ 80,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.