Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 47 AT10 18-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50047 AT10 18-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     47 AT10 18-200ZA
EAN/GTIN:
     4014486239850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 47 AT10 18-2 Metrische-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl :18, 47 AT10 18-2, 47 AT10 18-200ZA, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung
Profil:
AT10
Zaehnezahl:
18
Ausfuehrung:
6F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
32.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
47.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
55.450 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
60.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
40.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 8,80*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,02*
14 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,74*
€ 13,97*
1
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.