| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50041X13X1190 Herst.-Nr.: 1544943 EAN/GTIN: 4014486199796 |
| | |
|
| | |
| Breitkeilriemen 41X13X1190 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1190, 41X13X1190, 1544943, Optibelt, Breitkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Breitkeilriemen | Riemenprofil: | 41x13 | Riemenbreite: | 41.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1250.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1190.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,4975* | € 67,7875* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 64,14* | € 75,96* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 64,28* | € 76,16* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 68,22* | € 79,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,36* | € 80,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|