Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 41X13X1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50041X13X1180
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1569909
EAN/GTIN:
     4014486199789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 41/13
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 41X13X1180 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1180, 41X13X1180, 1569909, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
41x13
Riemenbreite:
41.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1240.000 mm
Innenlaenge (Li):
1180.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 55,49*
€ 70,63*
1
€ 4,95*
ab € 55,6375*
€ 70,6375*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 73,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 79,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 64,28*
€ 79,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.