Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO 3VXX265 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VXX265 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1013801
EAN/GTIN:
     4044978161437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3vx/9nx
SUPER XE-POWER PRO 3VXX265 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3VX (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 669 mm, Innenlaenge (Li): 631 mm, Aussenlaenge (La): 673 mm, Riemennummer: 3VX 265, 3VXX265 XEP, 1013801, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
669.000 mm
Innenlaenge (Li):
631.000 mm
Aussenlaenge (La):
673.000 mm
Riemennummer:
3VX 265
Weitere Suchbegriffe: din 2215, optibelt din 2215
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,65*
13 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,63*
€ 6,86*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,77*
€ 7,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.