Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO 3VXX1400 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VXX1400 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1013874
EAN/GTIN:
     4044978162588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3vx/9nx
SUPER XE-POWER PRO 3VXX1400 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3VX (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 3552 mm, Innenlaenge (Li): 3514 mm, Aussenlaenge (La): 3556 mm, Riemennummer: 3VX 1400, 3VXX1400 XEP, 1013874, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3552.000 mm
Innenlaenge (Li):
3514.000 mm
Aussenlaenge (La):
3556.000 mm
Riemennummer:
3VX 1400
Weitere Suchbegriffe: din 2215, optibelt din 2215
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 24,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,63*
€ 28,04*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,55*
€ 28,06*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 21,13*
€ 30,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.