Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO 3VXX1000 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VXX1000 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1013847
EAN/GTIN:
     4044978162526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3vx/9nx
SUPER XE-POWER PRO 3VXX1000 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3VX (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2536 mm, Innenlaenge (Li): 2498 mm, Aussenlaenge (La): 2540 mm, Riemennummer: 3VX 1000, 3VXX1000 XEP, 1013847, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2536.000 mm
Innenlaenge (Li):
2498.000 mm
Aussenlaenge (La):
2540.000 mm
Riemennummer:
3VX 1000
Weitere Suchbegriffe: din 2215, optibelt din 2215
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 18,02*
12 Tage
311
1
€ 5,99*
ab € 15,25*
€ 21,95*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,26*
€ 21,97*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 15,82*
€ 23,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.