Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen 3VX1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VX1320
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1637093
EAN/GTIN:
     4014486044324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen 3VX1320 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3V (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 3349 mm, Innenlaenge (Li): 3311 mm, Aussenlaenge (La): 3353 mm, Riemennummer: 3V 1320, 3VX1320, 1637093, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3349.000 mm
Innenlaenge (Li):
3311.000 mm
Aussenlaenge (La):
3353.000 mm
Riemennummer:
3V 1320
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 18,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 22,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,61*
€ 23,29*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 18,82*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.