Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 9 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003M 9 32
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1775450
EAN/GTIN:
     4014486228663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 9 32 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 32, 3M 9 32, 1775450, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
3M
Zaehnezahl:
32
Ausfuehrung:
6F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
9.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
20.600 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
29.800 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
36.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
22.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,95*
9 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,96*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,06*
€ 4,56*
1
€ 8,95*
ab € 5,30*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.