| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50037X10X1500 Herst.-Nr.: 1541396 EAN/GTIN: 4014486197914 |
| | |
|
| | |
| Breitkeilriemen 37X10X1500 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1500, 37X10X1500, 1541396, Optibelt, Breitkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Breitkeilriemen | Riemenprofil: | 37x10 | Riemenbreite: | 37.000 mm | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1500.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,2275* | € 62,8475* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,51* | € 71,60* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 59,88* | € 71,86* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 63,04* | € 74,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,92* | € 75,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|