Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 37X10X1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50037X10X1180
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1702067
EAN/GTIN:
     4014486197877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 37/10
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 37X10X1180 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1180, 37X10X1180, 1702067, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
37x10
Riemenbreite:
37.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Innenlaenge (Li):
1180.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 53,29*
1
€ 4,95*
ab € 45,36*
€ 56,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,55*
€ 65,33*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 56,57*
€ 69,22*
14 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 56,53*
€ 69,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.