Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 37X10X1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50037X10X1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1679960
EAN/GTIN:
     4014486197860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt 37x10x1120
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 37X10X1120 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1120, 37X10X1120, 1679960, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
37x10
Riemenbreite:
37.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Innenlaenge (Li):
1120.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 42,305*
€ 54,855*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 58,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 62,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 49,11*
€ 62,97*
14 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 52,45*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.