Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 37X10X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50037X10X1000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1786372
EAN/GTIN:
     4014486197839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 37x10x1000
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 37X10X1000 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1000, 37X10X1000, 1786372, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
37x10
Riemenbreite:
37.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Innenlaenge (Li):
1000.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 49,93*
1
€ 4,95*
ab € 39,715*
€ 51,445*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 58,75*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 45,92*
€ 58,94*
12 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 49,18*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.