Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 32X10X1353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X10X1353
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1534538
EAN/GTIN:
     4014486197419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 32x10x1353 mm
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 32X10X1353 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1353, 32X10X1353, 1534538, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
32x10
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1400.000 mm
Innenlaenge (Li):
1353.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 43,9725*
€ 56,9025*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 60,42*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 51,03*
€ 65,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,94*
€ 66,71*
14 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 54,71*
€ 70,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.