Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 32X10X1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X10X1180
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1649914
EAN/GTIN:
     4014486197396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen 32X10X1180 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1180, 32X10X1180, 1649914, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
32x10
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1230.000 mm
Innenlaenge (Li):
1180.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 40,755*
€ 51,095*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,25*
€ 58,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 47,06*
€ 58,68*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 49,81*
€ 61,28*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 48,56*
€ 63,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.