Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 32X10X1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X10X1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1610804
EAN/GTIN:
     4014486197389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 32/10
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 32X10X1120 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1120, 32X10X1120, 1610804, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
32x10
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1170.000 mm
Innenlaenge (Li):
1120.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,2425*
€ 49,5025*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 52,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 44,45*
€ 57,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,20*
€ 58,01*
12 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 47,36*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.