| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50032X10X1073 Herst.-Nr.: 1767047 EAN/GTIN: 4014486197372 |
| | |
|
| | |
| Breitkeilriemen 32X10X1073 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1073, 32X10X1073, 1767047, Optibelt, Breitkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Breitkeilriemen | Riemenprofil: | 32x10 | Riemenbreite: | 32.000 mm | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1120.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1073.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,9725* | € 49,8025* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 42,35* | € 53,55* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,20* | € 56,80* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 44,05* | € 57,01* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,92* | € 62,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|