Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 32X10X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X10X1000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1649342
EAN/GTIN:
     4014486197365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
optibelt breitkeilriemen 32x10x1000
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 32X10X1000 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1000, 32X10X1000, 1649342, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
32x10
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1050.000 mm
Innenlaenge (Li):
1000.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 40,40*
1
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 45,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 52,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,27*
€ 52,58*
15 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 44,33*
€ 56,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.