Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 26X8X710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50026X8X710
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1677696
EAN/GTIN:
     4014486173000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 26/8
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 26X8X710 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 710, 26X8X710, 1677696, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
26x8
Riemenbreite:
26.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
750.000 mm
Innenlaenge (Li):
710.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 25,10*
€ 33,39*
1
€ 4,95*
ab € 26,1625*
€ 34,3925*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 30,39*
€ 38,61*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 32,36*
€ 41,39*
14 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 32,39*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.