Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 2517 65 2517 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5002517 65
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1776620
EAN/GTIN:
     4044978175892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 2517 65 2517 65 Taper-Spannbuchse Nr. 2517 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 65 mm, 2517 65, 1776620, Optibelt, Taperlock Buchse Flachnut DIN 6885/1 2517 65
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
2517.000
Wellendurchmesser metrisch:
65.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,29*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 10,62*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,49*
€ 16,18*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.