Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 2517 18 2517 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5002517 18
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1720561
EAN/GTIN:
     4014486251807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 2517 18 2517 18 Taper-Spannbuchse Nr. 2517 mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1, fuer Welle 18 mm, 2517 18, 1720561, Optibelt, Taperlock Buchse 2517 18
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
2517.000
Wellendurchmesser metrisch:
18.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,34*
12 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 9,60*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,37*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,49*
€ 16,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.