| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50022X8X700 Herst.-Nr.: 1683612 EAN/GTIN: 4014486169904 |
| | |
|
| | |
| Breitkeilriemen 22X8X700 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 700, 22X8X700, 1683612, Optibelt, Breitkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Breitkeilriemen | Riemenprofil: | 22x8 | Riemenbreite: | 22.000 mm | Riemenhoehe: | 8.000 mm | Innenlaenge (Li): | 700.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 21,79* | € 25,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,93* | € 29,00* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,52* | € 33,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,43* | € 33,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,92* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|