Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 22X8X650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50022X8X650
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1617747
EAN/GTIN:
     4014486169898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 22 x 8 x 650
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen 22x8
Breitkeilriemen 22X8X650 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 650, 22X8X650, 1617747, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
22x8
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Innenlaenge (Li):
650.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 25,76*
1
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 33,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,44*
€ 33,70*
15 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.