Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemen OMEGA High Load 2240 8M 30 HILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5002240 8M 30 HILO
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1082356
EAN/GTIN:
     4044978561886
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Zahnriemen OMEGA High Load 2240 8M 30 HILO - laengere Lebensdauer - bis zu 98% Wirkungsgrad - bedingt Oelbestaendig - ideal fuer Maschinenantriebe - elektrisch Leitfaehig, zertifiziert nach ISO 9563 - geringere Geraeuschemission durch optimierte Zahnform - Temperaturbereich -30°C bis +100°C - Standard-HTD-Scheiben ab Lager verfuegbar, 2240 8M 30 HILO, 1082356, Optibelt, Zahnriemen OMEGA High Load
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8M
Riemenbreite:
30.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2240.000 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 123,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 100,09*
€ 127,10*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 301,11*
€ 349,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.